Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1811205 Antriebssteuerung Smoove Uno IB + Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0274379
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1811205
EAN/GTIN:
     4040515209389
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Für Rollläden, Screens, Raffstoren und Fenster. Zur individuellen Ansteuerung von einem 230 V Antrieb über Ringleitung IB+ oder lokal über sensitive Taster. Lokale Einstellung einer Zwischenposition und der Bedienergonomie. - Einfache Bedienung durch ergonomisches Design: Sensitive Technologie - Schnelle Inbetriebnahme in Kombination mit TouchBuco, animeo Building Controller oder Steuergeräte wie Chronis Smoove IB+ und Soliris Smoove IB+ - Platzsparend: Motorsteuergerät und Bedienpunkt in einem Gerät kombiniert - In die Unterputzdose bzw. Kabelkanal montierbar - Design kompatibel mit den 50x50 Schalterprogrammen verschiedener Hersteller - Prioritätsmanagement zwischen lokalen und zentralen Befehlen über verschiedene Betriebsmodi, einstellbar über animeo Building Controller - Aufwachzeit von elektrischen Antrieben einstellbar per animeo Building Controller - Sonnenautomatik sowie zentrale Fahrbefehle (Zeitautomatik) ein- bzw. ausschalbar - Einstellbare Lauf- und Wendezeit pro Antrieb: nur minimale Dunkelphasen für Raumnutzer - Begrenzbare Raffstore-Wendewinkel: Energieeinsparung und erhöhter Lichtkomfort Lieferumfang: Motorsteuergerät ohne Rahmen Betriebsspannung: 230 V AC Ausgangsspannung: 230 V AC Ausgangsstrom: 3,15 A Betriebstemperatur: 0 GradC bis 45 GradC Schutzart: IP20 Schutzklasse: II Maße (BxHxT): 50 x 50 x 41 mm - Das Motorsteuergerät ist der Nachfolger von: CD8010, CD8000, CD8000/8010 pro, Centralis Uno IB, Centralis Uno IB VB, CD8500/8510 (technische Prüfung vorab nötig).
Weitere Suchbegriffe: somfy abdeckrahmen, rohrmotorsteuerung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 77,82*
€ 97,62*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,91*
€ 97,73*
Frei Haus
ab € 81,46*
€ 101,56*
€ 5,95*
ab € 87,97*
€ 109,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,39*
€ 110,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser Nienhaus
311500
ab € 22,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.