| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0276799 Herst.-Nr.: 85050100 EAN/GTIN: 4011334378907 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KNX-Funk/TP Gateway AP KNX Funk polarweiß, matt. KNX-Funk/TP Gateway AP, Schnittstelle zwischen KNX twisted pair Produkten und KNX-Funk Produkten, als Linienkoppler zur Erweiterung einer KNX-Anlage mit einer KNX-Funk Linie, Als Programmierschnittstelle für reinen KNX-Funk Anlagen kann der Medienkoppler nach Parametrierung entfernt werden. Niedriger Eigenenergiebedarf, Statusanzeige über 2-stelliges rotes LED-Display, größerer Funktionsumfang der KNX-Funk Geräte durch, Parametrierung mit der ETS, zur Parametrierung von KNX-Funk Geräten mit der ETS, mit Bohrschablone, Befestigungsmaterial, Zugentlastungen und Anschlussklemme.- Betriebsspannung über Bus 30 V= - Funk Sendefrequenz 868,3 MHz - Funkprotokoll KNX-Funk - Transmitter duty cycle 1 % - Empfänger-Kategorie 2 - Anzahl Funk-Kanäle Eingänge max. 512 - Anzahl Funk-Kanäle Ausgänge max. 512 - Anzahl KNX-Funk Geräte max. 250 /Anlage - Funk Sendeleistung < 25 mW - Funk Sendereichweite (Freifeld) max. 100 m - Funk-Sendereichweite (Gebäude) max. 30 m - Betriebstemperatur +0 ... +45°C - Abmessungen (B x H x T) 77 x 203 x 26,5 mm. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 173,53* | € 210,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 174,10* | € 210,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 177,56* | € 216,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 178,50* | € 217,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 187,59* | € 227,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|