Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 7G2,5 Steuerle ÖLFLEX CONTROL TM CY 7G2,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0277315
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     281407CY
EAN/GTIN:
     4044773841596
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lapp kabel 7 x 2.5
Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 7G2.5 14/7C, Steuerleitung, 7G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Industrie- und Werkzeugmaschinen, zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen ohne Schutzschlauch,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,In den USA und Europa für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen,In den USA erdverlegbar,In den USA und Europa geeignet für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen, Nutzen: Speziell für den Einsatz in den USA entwickelte Leitung,Besonders ölbeständig und flammwidrig,UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik,Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen,Verzicht auf Kabelschutzsysteme begünstigt einfache und kostensparende Installation,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 8,36*
€ 11,94*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,36522*
€ 11,94522*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,94522*
€ 14,21481
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,83522*
€ 14,08391
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,36522*
€ 13,52461
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,90522*
€ 12,97721
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,48522*
€ 12,47741
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,36522*
€ 9,95461
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.