| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0280652 Herst.-Nr.: 33162 EAN/GTIN: 4015162331622 |
| |
|
| | |
| Bewegungs- und Glasbruchmelder-Kombination zur Überwachung von Innenräumen. PIR-Erfassungsbereich ca. 12m x 120° (Vorhang-, Tele-, sowie Haustier-Linsen optional als Zubehör erhältlich). Glasbruchsensor über Luftdruck und Geräusch, max. Reichweite 9m, mind. Glasfläche 0,6 x 0,6m. Wand- oder Eckmontage in 2 - 2,5m Höhe. PIR-, Glasbruch- und Sabotagerelais, NC, max. 50mA / 60V. Spannungsaufnahme: 12V DC, Stromaufnahme: 20mA (Ruhe), 35mA (Alarm). Abmessungen: 60 x 110 x 55mm. Kann über ein Eingangsmodul 9000E1, 9000E16 oder 9000EA4 an den Bus des System 9000 angebunden werden (max. 5 Kontakte pro Buseingang). Das Buseingangsmodul 9000E1 kann im Gehäuse eingebaut werden. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,13* | € 41,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,22* | € 41,89* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,88* | € 42,79* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,04* | € 44,04* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 34,15* | € 45,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|