Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4G16 300/500V HFFR geschirmt flex. 1123377


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0281543
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123377
EAN/GTIN:
     4044773747263
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G16, Steuerleitung, 4G16, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,HFFR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen, Nutzen: Einfache Handhabung und Installation aufgrund flexibler Ausführung,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung,Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall,DNV-Zulassung für maritimen Einsatz,Platzsparend aufgrund kleiner Außendurchmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,48061*
€ 20,41061*
€ 65,00*
ab € 15,19*
€ 21,42*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,41061*
€ 24,28863
pro Meter
ab 2 Meter
€ 20,23061*
€ 24,07443
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,30061*
€ 22,96773
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,44061*
€ 21,94433
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,77061*
€ 21,14703
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,48061*
€ 17,23193
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.