Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3x1 300/500V HFFR sehr flex. 10035057


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0282648
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10035057
EAN/GTIN:
     4044774391908
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3X1, Steuerleitung, 3X1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Vorübergehend im Außenbereich einsetzbar, unter Beachtung des Temperaturbereichs,HFFR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen, Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung,Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik,DNV-Zulassung für maritimen Einsatz,Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II,Einfache Handhabung und Installation aufgrund sehr flexibler Ausführung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 65,00*
ab € 3,68*
€ 5,57*
Lager 4147
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,68503*
€ 5,57503*
pro Paket
Frei Haus
ab € 766,94*
€ 822,08*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,57503*
€ 6,63429
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,18503*
€ 6,17019
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,03503*
€ 5,99169
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,84503*
€ 5,76559
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,58503*
€ 5,45619
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,68503*
€ 4,38519
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.