Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax HSW10 Winkelklemme feuerverz. DIN EN ISO 1461


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0284176
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     HSW10
EAN/GTIN:
     4013339196500
Winkelklemme, zum Anklemmen an Winkelprofilen bis 10 mm Flanschstärke. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 28 x 50 x 43 mm Materialstärke t : 5 mm Befestigungslochung : Ø 10,5 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,67*
€ 5,49*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 6,44*
€ 7,62*
50
€ 5,95*
ab € 6,60*
€ 7,80*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 7,04*
€ 8,24*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,22*
€ 8,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.