| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0284912 Herst.-Nr.: 0086.0807 EAN/GTIN: 4012799868071 |
| |
|
| | |
| Einbau in rechteckige Lüftungskanäle. Verzinktes Gehäuse. Mit schalldämmender Auskleidung für erhöhte Ansprüche an besonders niedrige Geräuschpegel. Geringe Energieaufnahme dank EC-Technologie. Geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen. Flanschprofile an der Saug- und Druckseite. Radiallaufräder mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahl (DN 22-DN 35) oder UV-stabilisiertem und Glasfaser verstärkten, Polypropylen (PP) (DN 50-DN 56). Laufrad sitzt auf der Motorwelle und wird direkt angetrieben. Statisch und dynamisch gewuchtet gemäß DIN ISO 21940-11, Wuchtgüte G6,3. Hohe Schutzart IP 54. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Kanalsystem elastischen Verbindungsstutzen ELP verwenden. Förderrichtung: Förder- und Drehrichtung sind auf dem Ventilatorgehäuse durch Pfeile gekennzeichnet. Drehrichtung ist von der Ansaugseite gesehen rechtsdrehend. Motor: Motor für den Dauerbetrieb ausgelegt. Robuster EC-Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Drehzahl kann im Steuerbetrieb über ein 0 - 10 V Signal oder ein Potentiometer stufenlos vorgegeben werden. Thermischer Motorschutz serienmäßig. Integrierter Motorschutz über Alarmrelais geführt. Statusanzeige über LED (DN 50-DN 56). ModBus RTU Schnittstelle. Integrierte 24 V Spannungsquelle für optionales Zubehör. Montagehinweise: Einbau in horizontaler und vertikaler Lage möglich. Elektrischer Anschluss: Erfolgt je nach Ausführung am Klemmenkasten oder am ausgeführten Kabel. Netzfrequenz 50 Hz.Artikel: DSK 35 EC, Ausführung: schallgedämmt, Fördervolumen: 6400 m3/h, FördervolumenNenn: 2660 m3/h / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn: 674 Pa - im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn: 1700 1/min - im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl: 1700 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 1260 W, INenn: 2,2 A, Schutzart: IP 54, Wärmeklasse: F, Einbauort: Kanal, Einbaulage: beliebig, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 56,5 kg, Gewicht mit Verpackung: 56,99 kg, Ven |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 3.289,17* | € 3.615,54* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 3.450,32* | € 3.767,97* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.875,98* | € 4.187,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|