| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0286985 Herst.-Nr.: 1715V1140 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aufsteck-Stromwandler ASK zur indirekten Messung sinusförmiger Wechselströme. STROMWANDLER ASK31.3,100/1A,2,5VA,KL.1. Primär-Nennströme von 75 A bis 1500 A Sekundär-Nennstrom von 1 A oder 5 A.Klassengenauigkeit:1 . Die Aufsteckstromwandler ASK transformieren hohe Wechselströme - bis 1500 A (Primärstrom) - in kleine, ungefährliche, messbare Ströme (Sekundärstrom). Sekundärströme sind normiert und betragen entweder 1 oder 5 A. Gleichzeitig trennen sie den Primärstromkreis und den Sekundärstromkreis galvanisch voneinander.. Der Aufsteckstromwandler wird auf den Primärleiter aufgesteckt. Dadurch spart man sich aufwändige Verdrahtungsarbeiten. Die Sekundärseite (in der Regel ein Messgerät, eine Anzeige oder eine Steuerung) wird mit Klemmen angeschlossen. Aufsteckstromwandler sind ab 75 A mit verschiedenen Lochgrössen für Stromschienen oder Kabel lieferbar.. Therm. Nenndauerstrom Icth: 100% INTherm. Nennkurzzeitstrom Ith: 60 x IN, 1 Sek.Max. Betriebsspannung Um: 0,72 kVIsolationsprüfspannung: 3 kV Ueff, 50 Hz, 1 Min.Nennfrequenz: fN: 50 HzIsolierstoffklasse: E (120°C)ASK 31.3 Aufsteck-Stromwandler Primärleiter 30 x 10 mm, 25,4 x 13mm, 2 x 20 x 10mmRundleiter 26 mm ØAbmessungen B x H x T: 61 x 75,5 x 48 mmASK 63.4 Aufsteck-Stromwandler Primärleiter 60 x 30 mm, 50 x 40mmRundleiter 44 mm ØAbmessungen B x H x T: 96 x 105,5 x 58 mmASK 412.4 Aufsteck-Stromwandler Primärleiter 40 x 12 mm, 30 x 15 mmRundleiter 30,5 mm ØAbmessungen B x H x T: 71 x 85,5 x 58 mm. Stromwandler ASK |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |