| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0288285 Herst.-Nr.: 0044.0213 EAN/GTIN: 4012799442134 |
| |
|
| | |
| Als Schalldämpfer oder zur Druckregulierung in Flex- und Wickelfalzrohren einsetzbar. Für Be- und Entlüftung geeignet. Durch Herausnehmen der Stopfen flexibel an die Gegebenheiten anpassbar. Kleine Öffnung für die Luftmengenmessung vorgesehen. Geringer Platzbedarf. Einfach zu montieren. Nachträglich montierbar. Brand- und schimmelgeschützter Schaumstoff, gemäß Anforderungen der Emissionsklasse M1. Einfach mit dem Staubsauger zu reinigen.Artikel: SDE 8, Einbauort: Rohr, Material: PU-Schaumstoff, Gewicht: 0,03 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,03 kg, Nennweite: 80 mm, Geeignet für Nennweite: 80, Außendurchmesser: 82 mm, Breite: 80 mm, Höhe: 60 mm, Tiefe: 50 mm, Breite mit Verpackung: 81 mm, Höhe mit Verpackung: 61 mm, Tiefe mit Verpackung: 51 mm, Einfügungsdämpfung bei 125 Hz: 9 dB / 4,5 dB / 4,5 dB, Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: 5 dB / 3,5 dB / 2,5 dB, Einfügungsdämpfung bei 500 Hz: 11,5 dB / 7,5 dB / 5 dB, Einfügungsdämpfung bei 1 kHz: 14,5 dB / 11,5 dB / 8 dB, Einfügungsdämpfung bei 2 kHz: 18 dB / 10,5 dB / 9,5 dB, Einfügungsdämpfung bei 4 kHz: 20 dB / 17,5 dB / 13 dB, Einfügungsdämpfung bei 8 kHz: 24 dB / 21 dB / 15,5 dB, Einfügungsdämpfung Anmerkung: Angaben bei 1, 3 und 5 Öffnungen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 10,16* | € 14,41* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 10,36* | € 14,67* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,27* | € 14,75* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,50* | € 14,85* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,85* | € 15,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|