| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0288645 Herst.-Nr.: 2170475/100 EAN/GTIN: 4044774752242 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ethernet-Leitung ETHERLINE® Cat. 7 P 100 M, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET® Anwendung: Typ A, Cat.7, S/FTP, PUR, Halogenfrei, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Zur festen Verlegung im PROFINET-Netzwerk (Typ A),Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801, Nutzen: Cat7-Performance bis 10 Gbit/s,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP) ,Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 600 MHz,Power-over-Ethernet-fähige Leitung zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von kleineren Netzwerkkomponenten mit geringem Energiebedarf (zB IP-Kameras, Wireless Access Points),Mit robustem PVC-Außenmantel, abriebfestem PUR-Außenmantel oder halogenfreiem FRNC-Außenmantel verfügbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lapp kabel&leitung datenkabel 8x0,25, alarmkabel 100m, alarmkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |