Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Stecksockel
>
Soffitte S8
>
Artikel
35931 LED Soffittelampe 11x43mm 12-14VAC/DC blau 4 Chip mit Brücken-Gr.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0289886
Hersteller:
Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
35931
EAN/GTIN:
4034451359314
Suchbegriffe:
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5
LED Soffitten
Soffitte S8
LED Soffitte 11x43mm LED Retrofit mit Brückengleichrichter, durch AC/DC Ausführung keine Beachtung der Polarität notwendig. 2-Chip. Achtung: nicht für KfZ/Straßenverkehr zugelassen! Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Quecksilbergehalt (mg): 0
... >
Leuchtmittel
>
LED Allgebrauchslampen
>
LED Allgebrauchslampen Diverse
Weitere Suchbegriffe:
Soffitten
,
Soffittenlampe
,
soffittenlampe 11x43mm
,
led soffitten
,
led soffitten scharnberger
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,75*
€ 9,76*
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,76*
€ 9,77*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,64*
€ 11,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,86*
€ 11,40*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,644*
€ 12,564*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger & Hasenbein 35788 LED-Lampe Blau 0,4 W S7
Scharnberger + Hasenbein
35788
ab € 5,06*
Ähnlich
35794 LED Soffittenlampe 8x31mm 12-14VAC/DC 20mA weiß 1 LED L5
Scharnberger + Hasenbein
35794
ab € 4,10*
Ähnlich
Kleinlampe 0,25W S7 12-14V bl Röhre Ø8x31mm zweiseitig gesockelt 35116
Scharnberger + Hasenbein
35116
ab € 4,99*
Ähnlich
Kleinlampe 0,25W S7 12-14V ge Röhre Ø8x31mm zweiseitig gesockelt 35795
Scharnberger + Hasenbein
35795
ab € 5,06*
Ähnlich
Kleinlampe 0,25W S7 12-14V gn Röhre Ø8x31mm zweiseitig gesockelt 35117
Scharnberger + Hasenbein
35117
ab € 5,06*
Ähnlich
Kleinlampe 0,25W S7 12-14V rt Röhre Ø8x31mm zweiseitig gesockelt 35115
Scharnberger + Hasenbein
35115
ab € 5,06*
Ähnlich
Kleinlampe 0,25W S7 12-14V wws Röhre Ø8x31mm zweiseitig gesockelt 35118
Scharnberger + Hasenbein
35118
ab € 4,62*
Ähnlich
Kleinlampe 0,25W S8,5 12-14V bl Röhre Ø11x43mm zweiseitig gesockelt 35155
Scharnberger + Hasenbein
35155
ab € 5,50*
Ähnlich
Kleinlampe 0,25W S8,5 12-14V bl Röhre Ø11x43mm zweiseitig gesockelt 35158
Scharnberger + Hasenbein
35158
ab € 6,64*
Ähnlich
Kleinlampe 0,25W S8,5 12-14V ge Röhre Ø11x43mm zweiseitig gesockelt 35153
Scharnberger + Hasenbein
35153
ab € 5,48*
Ähnlich
Kleinlampe 0,25W S8,5 12-14V ge Röhre Ø11x43mm zweiseitig gesockelt 35161
Scharnberger + Hasenbein
35161
ab € 6,77*
Ähnlich
Kleinlampe 0,25W S8,5 12-14V gn Röhre Ø11x43mm zweiseitig gesockelt 35157
Scharnberger + Hasenbein
35157
ab € 5,45*
Ähnlich
Kleinlampe 0,25W S8,5 12-14V gn Röhre Ø11x43mm zweiseitig gesockelt 35162
Scharnberger + Hasenbein
35162
ab € 7,74*
Ähnlich
Kleinlampe 0,25W S8,5 12-14V rt Röhre Ø11x43mm zweiseitig gesockelt 35160
Scharnberger + Hasenbein
35160
ab € 6,77*
Ähnlich
Kleinlampe 0,25W S8,5 12-14V rt Röhre Ø11x43mm zweiseitig gesockelt 35927
Scharnberger + Hasenbein
35927
ab € 5,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen