Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX 440 P 12G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX 440 P 12G0,75


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0296091
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012818
EAN/GTIN:
     4044773001693
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75
Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 12G0,75, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich, Nutzen: VDE-geprüfte Qualität,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial,Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum ,Besonders öl- und bohrflüssigkeitsbeständig und damit ideal für raue Umgebungen,Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege,Besonders witterungsbeständige Allwetter-Leitung, dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe,Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Normativ geprüft für Einsatz in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 6,38*
€ 9,28*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,39059*
€ 9,30059*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,30059*
€ 11,0677
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,20059*
€ 10,9487
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,82059*
€ 10,4965
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,51059*
€ 10,1276
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,16059*
€ 9,7111
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,39059*
€ 7,6048
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.