Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico DSK 50 EC Kanalventilator schallgedämmt 800x500 0086.0809


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0297173
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0086.0809
EAN/GTIN:
     4012799868095
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Kanalventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Einbau in rechteckige Lüftungskanäle. Verzinktes Gehäuse. Mit schalldämmender Auskleidung für erhöhte Ansprüche an besonders niedrige Geräuschpegel. Geringe Energieaufnahme dank EC-Technologie. Geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen. Flanschprofile an der Saug- und Druckseite. Radiallaufräder mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahl (DN 22-DN 35) oder UV-stabilisiertem und Glasfaser verstärkten, Polypropylen (PP) (DN 50-DN 56). Laufrad sitzt auf der Motorwelle und wird direkt angetrieben. Statisch und dynamisch gewuchtet gemäß DIN ISO 21940-11, Wuchtgüte G6,3. Hohe Schutzart IP 54. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Kanalsystem elastischen Verbindungsstutzen ELP verwenden. Förderrichtung: Förder- und Drehrichtung sind auf dem Ventilatorgehäuse durch Pfeile gekennzeichnet. Drehrichtung ist von der Ansaugseite gesehen rechtsdrehend. Motor: Motor für den Dauerbetrieb ausgelegt. Robuster EC-Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Drehzahl kann im Steuerbetrieb über ein 0 - 10 V Signal oder ein Potentiometer stufenlos vorgegeben werden. Thermischer Motorschutz serienmäßig. Integrierter Motorschutz über Alarmrelais geführt. Statusanzeige über LED (DN 50-DN 56). ModBus RTU Schnittstelle. Integrierte 24 V Spannungsquelle für optionales Zubehör. Montagehinweise: Einbau in horizontaler und vertikaler Lage möglich. Elektrischer Anschluss: Erfolgt je nach Ausführung am Klemmenkasten oder am ausgeführten Kabel. Netzfrequenz 50 Hz.Artikel: DSK 50 EC, Ausführung: schallgedämmt, Fördervolumen: 9590 m3/h, FördervolumenNenn: 5185 m3/h / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn: 711 Pa - im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn: 1580 1/min - im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl: 1580 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Nennleistung: 1830 W, INenn: 2,88 A, Schutzart: IP 54, Wärmeklasse: F, Einbauort: Kanal, Einbaulage: beliebig, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 81 kg, Gewicht mit Verpackung: 81,48
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.765,81*
€ 3.910,58*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.766,73*
€ 3.911,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 3.923,16*
€ 4.079,47*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.064,59*
€ 4.312,89*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.252,17*
€ 4.396,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.911,50*
€ 4.654,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.872,02*
€ 4.607,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.793,05*
€ 4.513,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.766,73*
€ 4.482,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0151.0314
ab € 353,63*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0149.0036
ab € 939,65*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0082.0123
ab € 1.026,52*
Zubehör
Maico
0149.0072
ab € 966,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.