Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UPBV 2,5/ 1 3045145 Stecker UPBV 2,5/ 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0297269
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3045145
EAN/GTIN:
     4046356103107
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
leiterplattensteckverbinder
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm²- 4 mm², Farbe: grau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,6236*
€ 0,8136*
50
€ 5,00*
ab € 0,6628*
€ 0,8728*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,68893*
€ 0,89893*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 0,90*
50
€ 3,90*
ab € 0,6908*
€ 0,9008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,89893*
€ 1,06973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86893*
€ 1,03403
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82893*
€ 0,98643
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,68893*
€ 0,81983
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,9465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,106*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,05*
Zubehör
Phoenix Contact
3060432
ab € 1,2532*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3032871
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3030983
ab € 2,90*
Zubehör
Phoenix Contact
3038723
ab € 0,82*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,331*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.