Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

44158 Leuchtstofflampe 16x136mm F4T5/BL 4W Schwarzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0297313
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44158
EAN/GTIN:
     4034451441583
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
Leuchtstofflampe 16x136mm Für Insektenvernichter geeignet. Lampe emittiert UV-Strahlung im Bereich 315-400nm mit einem Maximum bei 352nm. Anwendungen: Insektenfallen, Diazotypie (Lichtpausverfahren), Chemische Prozesse, z. B. Polymerisation, Erkennung von Mineralien. Hinweis: Maximale Bestrahlungsgrenzen definiert nach EN60335-2-59:1997 bei 1.0 mW/m2, gemessen in einer Entfernung von 1 Meter - basierend auf den Empfehlungen des National Radiological Protection Board in UK. Die Bestrahlungsstärke einer einzelnen BL-Lampe variiert je nach Wattage zwischen 0.2 und 0.4 mW/m2 (Messung ohne Reflektor und ohne Leuchte bei einer Umgebungstemperatur von 25°C). Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,56*
€ 5,52*
€ 5,46*
ab € 3,59*
€ 5,56*
€ 3,90*
ab € 4,08*
€ 6,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 6,88*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,79*
€ 7,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.