Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 896 P 5G10 PUR hochflexibel UL/CSA AWM hfr 1023251


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0301201
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1023251
EAN/GTIN:
     4044776483571
Suchbegriffe:
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Anschlussleitung ÖLFLEX® CHAIN 896 P 5G10, Anschlussleitung, 5G10, Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich, Nutzen: Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig,Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial,Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik,Ausgesprochen witterungsbeständig mit Einsatzmöglichkeit in breitem Temperaturbereich,Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance,UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Besonders kurze Aderverseilung erlaubt kleinste Biegeradien,Langlebiger Schleppketteneinsatz bei langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse Extended Line) Dadurch erzielte längere Instandhaltungszyklen sparen Kosten und steigern die Effizienz von Maschinen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 16,08*
€ 22,35*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,12558*
€ 22,46558*
€ 6,90*
ab € 19,65*
€ 40,85*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 22,46558*
€ 26,73404
pro Meter
ab 2 Meter
€ 22,17558*
€ 26,38894
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,15558*
€ 25,17514
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,26558*
€ 24,11604
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,46558*
€ 23,16404
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,12558*
€ 19,18944
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.