| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0301452 Herst.-Nr.: GESWL2RR EAN/GTIN: 4013339057511 |
| |
|
| | |
| Geräteeinbausystem, vorkonfektioniert, zweifach, waagerecht, anschlussfertig vorverdrahtet, komplett mit Adapter- und Abdeckrahmen, mit Steckdoseneinsatz für Allgemeinstromkreise, der Anschluss erfolgt über vorkonfektionierte Leitungen mit GST18i 3-poligen Stecker- und Buchsenenden, zum Aufrasten in die Deckelaufnahmekontur der Gerätekanäle. Empfohlen bei normaler Beanspruchung. Für besondere Beanspruchungen (z.B. Schulen, Werkstätten, Sporthallen) empfehlen wir die Verwendung unserer Geräteeinbaudosen GDM 50... in Verbindung mit einem adäquaten Schalterprogramm. Der Querschnitt ca. 2880 mm² ist vom nutzbaren Querschnitt des Gerätekanals abzuziehen. Set besteht aus: 1 x Schutzdose, zweifach, grau 1 x Geräteadapter, zweifach, Modul 45, mit 4 Federclips 1 x Steckdoseneinsatz, zweifach, waagerecht, mit vorkonfektioniertem Stecker- und Buchsenteil 1 x Abdeckrahmen, zweifach, Modul 45, einschließlich Sichtfenster mit Etikett für Beschriftungsfeld 1 x Montageanleitung Verwendung für : Gerätekanalunterteile GKU ..., DKU ... Pultkanalunterteile PGU ..., PLU ... Aluminiumkanalunterteile GAU ..., DAU ... Energiesäulen ESDB 133/..., ESED 133/..., ESDD 133/... Abmessungen (ca. Maße) H x B : 83 x 138,5 mm für Deckelöffnung : 78 mm Nennspannung : 250V / 16A Steckdoseneinsatz Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich) Abdeckung Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich) |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 57,23* | € 73,57* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,89* | € 78,16* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,20* | € 82,31* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,52* | € 86,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 71,97* | € 91,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|