Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS PLL 52.900.40.2/DALI SILBER PLL 52.900.40.2/DALI Pendel-& Anbauleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0303309
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     633955
EAN/GTIN:
     4043544359513
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in quadratischem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Aluminiumgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, Mikroprismenscheibe aus Acrylglas mit weißer Polycarbonatfolie zum Einlegen, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung) Leuchtmittel: LED Matrix | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 832757 Systemleistung: 101.7 W Leuchten-Lichtstrom: 10750 lm Systemeffizienz: 105.70 lm/W Moduleffizienz: 197 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 19.4/19.3 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 900 x 900 x 105 mm Gewicht: 23.700 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 852,39*
€ 965,34*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 851,02*
€ 965,90*
Frei Haus
ab € 856,68*
€ 974,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 929,03*
€ 1.049,15*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,90*
€ 1.149,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,78*
€ 1.142,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,63*
€ 1.099,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,54*
€ 1.064,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,02*
€ 1.012,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
634027
ab € 58,42*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667804
ab € 192,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.