Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 2004/2.5/8 Schraubenlose Verbindungsklemme RAL 7011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0303676
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     2004/2.5/8
EAN/GTIN:
     4011126342765
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Schraubenlose Verbindungsklemme nach DIN EN 60998 mit 2 gegenüberliegenden Prüflöchern, zur Verbindung eindrähtiger, massiver Leiter, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 10 x 32 x 20,5 mm Klemmbereich eindrähtig : 1,0 - 2,5 mm² Anschlussmöglichkeiten eindrähtig : 1 x 1,0 mm², 1 x 1,5 mm², 1 x 2,5 mm² Klemmstellen : 8 Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmrahmen : Kupferlegierung, verzinnt Werkstoff Klemmfeder : Edelstahl, rostfrei Temperaturbeständigkeit : -30° bis 110°C Nennspannung : 450 V Farbton : eisengrau RAL : 7011 (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3571*
€ 0,5071*
50
€ 5,46*
ab € 0,3582*
€ 0,5082*
50
€ 3,90*
ab € 0,4056*
€ 0,5756*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,38433*
€ 0,70433*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,6804*
€ 0,8804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70433*
€ 0,83815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54433*
€ 0,64775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52433*
€ 0,62395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47433*
€ 0,56445
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45433*
€ 0,54065
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38433*
€ 0,45735
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1674*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1067*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1352*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2701*
Ähnlich
HKL
ab € 0,272*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.