Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Deckeneinbauleuchte
>
Artikel
Brumberg 12408073 LED-Einbauleuchte 700mA,13,6W,3000K,ws
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0304383
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
12408073
EAN/GTIN:
4250047781288
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaudownlight, mit umlaufender Lichtfuge, weiß matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 13,6 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 950 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 45°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.
... >
Langfeldleuchten
>
Technische LED-Innenleuchten
>
LED Einbaustrahler
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Downlight
,
Einbau Downlight
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
einbaudeckenleuchte led 2700k
,
einbauleuchte led
,
led einbaudeckenleuchte 2700k
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,80*
€ 74,58*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 59,17*
€ 75,01*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,46*
€ 75,36*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 60,43*
€ 76,55*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,05*
€ 77,34*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg LED-Konverter 700mA, Casambi dimmbar
Brumberg Leuchten
17772020
ab € 118,70*
Zubehör
Brumberg LED-Konverter 700mA, ZigBee dimmbar
Brumberg Leuchten
17771010
ab € 91,20*
Zubehör
Brumberg Plug&Play-Verlängerungsleitung 700 mA
Brumberg Leuchten
3838
ab € 2,37*
Zubehör
Brumberg 17723000 LED-Konverter 31W 700mA 45V nicht dimmbar
Brumberg Leuchten
17723000
ab € 25,69*
Zubehör
Brumberg 17746000 LED-Konverter 20W 700mA 28V dimmbar
Brumberg Leuchten
17746000
ab € 23,95*
Zubehör
Brumberg 17777000 LED-Konverter 36W 700mA 51V dimmbar
Brumberg Leuchten
17777000
ab € 45,92*
Zubehör
Brumberg 17788000 LED-Konverter 38W 700mA 54V dimmbar
Brumberg Leuchten
17788000
ab € 47,25*
Zubehör
LED-Konverter 1-10V dim 700mA 2,1-20W 17767020
Brumberg Leuchten
17767020
ab € 41,46*
Zubehör
LED-Konverter 700mA 1-10V dimmbar 17767000
Brumberg Leuchten
17767000
ab € 37,41*
Zubehör
LED-Konverter 700mA 1-10V dimmbar 17767010
Brumberg Leuchten
17767010
ab € 36,22*
Zubehör
LED-Konverter 700mA 1-10V dimmbar 17777010
Brumberg Leuchten
17777010
ab € 46,53*
Zubehör
LED-Konverter 700mA DALI dimmbar 17783000
Brumberg Leuchten
17783000
ab € 44,35*
Zubehör
LED-Konverter 700mA DALI dimmbar 17783010
Brumberg Leuchten
17783010
ab € 43,43*
Zubehör
LED-Konverter 700mA DALI dimmbar 17783020
Brumberg Leuchten
17783020
ab € 48,25*
Zubehör
LED-Konverter 700mA DALI dimmbar 17788010
Brumberg Leuchten
17788010
ab € 47,82*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen