| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0306669 Herst.-Nr.: BIS00PH EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BIS C arbeitet mit Niederfrequenz (LF) und verwendet zwei Frequenzen: 455 kHz zum Schreiben und 70 kHz zum Lesen. Schreib-/Leseköpfe sind das Bindeglied zwischen Datenträger und Auswerteeinheit. Diese sind in unterschiedlichsten Bauformen, Abmessungen – z. B. als Rund-/Stabantenne verfügbar. BIS C ist als Standard zur Werkzeug-Identifizierung etabliert. Es ist bündig einbaubar, auch direkt auf Metall. Produktgruppe=LF (70/455 kHz), Abmessung=Ø 30 x 70 mm, Einbau=metallfrei (Freizone), Antennenform=rund, Anschluss=5.00 m, PU, Gehäusematerial=Messing, Lagertemperatur=-20...85 °C, Umgebungstemperatur=0...70 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CEcULusWEEE |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 161,22* | € 183,27* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 168,42* | € 190,26* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 167,01* | € 191,80* | | | | Lager 4147 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 178,78* | € 202,81* | | | | | | 24 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 181,27* | € 204,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|