Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

44183 Leuchtstofflampe T8 26x590mm G13 18W/BL schwarzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0307999
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44183
EAN/GTIN:
     4034451441835
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstofflampe T8 26x590mm Für Insektenvernichter geeignet. Lampe emittiert UV-Strahlung im Bereich 315-400nm mit einem Maximum bei 368nm. Anwendungen: Insektenfallen, Diazotypie (Lichtpausverfahren), Chemische Prozesse, z. B. Polymerisation, Erkennung von Mineralien. Hinweis: Maximale Bestrahlungsgrenzen definiert nach EN60335-2-59:1997 bei 1.0 mW/m2, gemessen in einer Entfernung von 1 Meter - basierend auf den Empfehlungen des National Radiological Protection Board in UK. Die Bestrahlungsstärke einer einzelnen BL-Lampe variiert je nach Wattage zwischen 0.2 und 0.4 mW/m2 (Messung ohne Reflektor und ohne Leuchte bei einer Umgebungstemperatur von 25°C). Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,64*
€ 13,93*
€ 5,00*
ab € 9,65*
€ 13,94*
€ 3,90*
ab € 10,96*
€ 15,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,05*
€ 17,29*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,58*
€ 18,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.