| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0309129 Herst.-Nr.: 121749 EAN/GTIN: 4015081195596 |
| |
|
| | |
| Direktstarter, Grundgerät: MSC, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 11 kW, Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 500 V: P= 15 kW, Motordaten Bemessungsbetriebsstrom AC-3 500 V: Ie= 23.4 A, Motordaten Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 500 V: Iq= 50 kA, Einstellbereich Überlastauslöser: Ir= 8 - 32 A, Zuordnungsart: Zuordnungsart „1“, Zuordnungsart „2“, Betätigungsspannung: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 168,71* | € 187,11* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 173,66* | € 193,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,00* | € 199,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 179,50* | € 199,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,91* | € 207,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|