Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON N4-XAS12-1600 Adaptersatz N4/N12 1600A 285611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0311183
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     285611
EAN/GTIN:
     4015082856113
Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Umbausatz von N(ZM)12 auf N(ZM)4. Mit den Anschlusslaschen des Austauschsatzes lassen sich alle 3-poligen NZM12 bzw. N12 auf die Anschlussmaße des NZM4 bzw. N4 adaptieren, die ab dem Baujahr 1983 gefertigt worden sind. Nicht austauschbar sind 4-polige Grundgeräte sowie Geräte mit Ausfahrtechnik und Fernantrieb. Umfang der Austauschsätze N(ZM)4-XAS12.., 3 Anschlussverlängerungen Ausblasseite, 3 Anschlussverlängerungen ZM-Seite, 2 Montagewinkel, 4 Befestigungsschrauben, 4 Phasentrenner, 6 Befestigungsschrauben, Muttern und Spannscheiben. Bohrschablone in Papierform in der Aufbau und Wartungshinweise. Die Austauschsätze sind maßgleich der Typen N(ZM)12.., die dem Fertigungsstand 02/97 bis heute entsprechen. Besonderheit: Der N(ZM)12-800 ist vor 02/97 mit 10mm anstatt 8mm Anschlusslaschen gefertigt worden. Bei diesen Typen muss der Kunde durch Messung der Dicke der Anschlusslasche das Baujahr des Gerätes ermitteln und den Austauschsatz N(ZM)4-XAS12-1250 bestellen. Ergänzung zu Geräten vor Bj. 1983! Hier kann der Austauschsatz für Lasttrennschalter komplett genutzt werden. Für Leistungsschalter mit „langer“ ZM-Ausführung passen die Adapter nur oben! Unten sind die Geräte ca. 65mm länger und der untere Anschluss ist ca. 26mm tiefer. Demzufolge sind die Adapter für unten entsprechend zu kurz und die Höhe stimmt nicht überein. Verwendbar für: N4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,75*
€ 467,57*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 416,76*
€ 469,20*
€ 5,95*
ab € 447,82*
€ 499,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 455,13*
€ 512,06*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 477,07*
€ 533,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,20*
€ 558,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,53*
€ 552,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,51*
€ 538,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,75*
€ 516,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,76*
€ 495,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 416,76* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.