Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Gerätestecker
>
Artikel
Bals 2448 Wandgerätestecker GT 16A 3p 110V 4h IP44 Gehäuse Gr:60x56,5
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bals Elektrotechnik
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0311394
Hersteller:
Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
2448
EAN/GTIN:
4024941024488
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Wandgerätestecker 16A 3p (2P+PE) 110V (100 - 130V~) 4h IP44, Frequenz: 50/60Hz, Technische Kennfarbe: gelb RAL 1012, Gehäusegröße: 60x56,5 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Die Kontakte sind Messing blank, Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: mit Schraubklemme, Kabeleinführung: 1xM20 oben, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Kragen gelb RAL 1012, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gerätehöhe: 93 mm, Gerätebreite: 57 mm, Gerätetiefe: 63 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal rückwärtig verschlossen
... >
Drehstrom-Anschlusssysteme
>
CEE-Form Steckverbinder
>
CEE-Form Steckverbinder / Kombinationen
Weitere Suchbegriffe:
Gerätestecker
,
Wandgerätestecker
,
gerätestecker 3 pol
,
gerätestecker
,
bals elektrotech.gerätestecker
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,87*
€ 47,36*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 37,07*
€ 49,07*
Lager 6232
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 39,17*
€ 51,40*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,63*
€ 53,29*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,68*
€ 53,47*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kupplung QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 3p 110V 4h, IP44
Bals Elektrotechnik
3125
ab € 9,96*
Zubehör
Kupplung QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 3p 110V 4h, IP44
Bals Elektrotechnik
31659
ab € 48,88*
Zubehör
Kupplung TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 3p 110V 4h, IP44
Bals Elektrotechnik
31000-TLS
ab € 38,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen