| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0313934 Herst.-Nr.: 12190 EAN/GTIN: 9008439121908 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für die einfache Verlegung von flexiblen Rohren, ohne zu gipsen, auf Gipskarton und Hohlziegel und bei der Verlegung von zwei Schläuchen. Mit dem Lanzenbohrer LB - dem unumgänglichen Werkzeug für die perfekte Unterputz Montage - erfolgt die exakte Lochbohrung im Hohlblockziegel oder im Beton. Mit dem USD werden gleich zwei Rohre / Schläuche montiert - ohne zu gipsen, mit nur einem Bohrloch. Die Schelle ist in zwei Dimensionen erhältlich und ist für die Aufnahme von zwei Spannbereichen - 25er- oder 32er-Schlauch - geeignet. Durch die integrierte Nase an der Innenseite der Schelle kann man den Schlauch für einen leichteren Kabeleinzug spannen, hellgrau, halogenfrei, PP, Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C, silikonfrei, Spannbereich Rohrdimension 25-32, Dübellänge 55 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 18,92* | € 27,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 19,798* | € 28,068* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 20,98* | € 29,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,19798* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|