Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager CEA463D Fi-Schalter 4-pol 6kA 63A 100mA Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0316723
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CEA463D
EAN/GTIN:
     3250611610144
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 63A 100mA Typ A.Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11) mit Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 178,67*
€ 210,23*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 180,30*
€ 212,32*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 181,73*
€ 219,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 190,61*
€ 224,92*
Frei Haus
ab € 193,98*
€ 228,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,32*
€ 252,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,12*
€ 251,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,09*
€ 242,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,35*
€ 239,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,30*
€ 214,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,85*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,15*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 31,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.