| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0317396 Herst.-Nr.: 8817046040 EAN/GTIN: 4022644389835 |
| |
|
| | |
| Mit 1 x 3 W Hochleistungs-LED, warmweiß (3000 K) Schutzklasse I, IP67, ENEC, IK07 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Montagebügel aus beschichtetem Zink-Druckguss mit Neigungsskala: 2 Bohrungen Durchmesser 7 mm, Abstand 30 mm, 1 Mittelloch Durchmesser 11 mm, Neigungsbereich 120 Grad, Kabelanschluss: M16, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Scheinwerfer, flutlichtanlagen led, scheinwerfer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,49* | € 249,27* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 212,54* | € 249,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 213,70* | € 251,76* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 213,99* | € 253,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|