Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS PLL 52.600.40.1/DALI WEISS Pendel- u Anbauleuchte PL 52 LED 47W 4000K 5800LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0317515
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     633944
EAN/GTIN:
     4043544359407
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in quadratischem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Aluminiumgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung) Leuchtmittel: LED Matrix | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 832757 Systemleistung: 45.8 W Leuchten-Lichtstrom: 6150 lm Systemeffizienz: 134.27 lm/W Moduleffizienz: 197 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 22.5/22.4 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 600 x 600 x 105 mm Gewicht: 10.600 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 365,43*
€ 435,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 365,29*
€ 435,77*
Frei Haus
ab € 367,79*
€ 439,40*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 379,98*
€ 452,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 415,75*
€ 490,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,44*
€ 538,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,40*
€ 530,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,25*
€ 510,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,22*
€ 495,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,98*
€ 452,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667800
ab € 141,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.