Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS 811-003-3035 Elektr.Knaufzylinder SA IP55 Set 30/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0318545
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     811-003-3035
EAN/GTIN:
     4035138023108
Suchbegriffe:
Knauf-Profilzylinder
Knaufzylinder
tcs knaufzylinder
knauf profilzylinder
Elektronischer. Knaufzylinder SA IP55 Set 30/35, gemäß DIN 18252 und DIN EN 1303, soweit anwendbar, für elektronische Systeme, geeignet für den Einbau in PZ-Schlössern, für Einsatz an Brandschutztüren geeignet, keine Montagebohrungen notwendig, als stand-alone Knaufzylinder nur lokal mit, Konfigurations-Karten administrierbar, bis zu 96 Schlüssel anlernbar, Identifikation durch passiven Transponder (ohne Stromversorgung) im Schlüssel, bis zu 35.000 Betätigungen mit einem Batteriesatz, keine Verkabelung nötig, optische und akustische Benutzerführung, Batteriewechsel ist im eingebauten Zustand möglich, 2 Batterien CR2 Lithium 3V, Batteriewechsel (Öffnen des Deckels) nur mit Batteriewechselberechtigung durchführbar, Batteriewechsel im entleerten Zustand mit Batterieadapter möglich, einfache Montage durch Einrasten des Knaufmoduls im Zylinder, Position Innenknauf und Außenknauf vertauschbar, Zylinder- und Knaufgehäuse sowie Hülle aus Messing vernickelt, Technologie, Trägerfrequenz Mifare DESFire EV1, (13,56 MHz), zulässige Umgebungstemperatur, -20 Grad C bis 65 Grad C, für Anwendungen im geschützen Außenbereich geeignet, Im Lieferumfang enthalten, Konfigurations-Karten, Ausziehwerkzeug, 3 Stk Schlüssel, Maße Außenknauf Länge 42,7 mm, d = 40,0 mm, Maße Innenknauf Länge 20,0 mm, d = 29,5 mm, Maße Profilzylinder Längen 30/35 mm, IP Klasse, IP55
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 378,08*
€ 443,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 385,21*
€ 447,44*
Frei Haus
ab € 395,94*
€ 461,35*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 400,74*
€ 463,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 400,39*
€ 465,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,75*
€ 551,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,11*
€ 547,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,56*
€ 529,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,30*
€ 512,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,74*
€ 476,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.