Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 159D.N Euro-Klemme 15x18,5x117mm 1,5-4,0qmm PA natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0320721
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     159D.N
EAN/GTIN:
     4011126402179
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Euro-Klemme nach DIN EN 60998, mit 12 abtrennbaren Klemmstellen, mit Drahtschutz, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 15 x 18,5 x 117 mm Klemmbereich eindrähtig, starr, flexibel : 1,5 - 4,0 mm² Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max. Umgebungstemperatur nach EN 60998 : T85 Nennspannung : 450 V Farbton : natur
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 4,39788*
€ 5,46788*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,2062*
€ 5,7662*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,2096*
€ 9,1396*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,46788*
€ 6,50678
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39788*
€ 5,23348
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 546,788* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.