Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann TULT12-4DS-1x50YE Schlauch bedruckbar 553-71031


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0321402
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-71031
EAN/GTIN:
     4031026453552
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Schrumpfrate 3:1. 50 mm und 25 mm Schrumpfschlauchabschnitte, 16 mm und Sonderlängen auf Anfrage. Verfügbar in den Farben Weiß oder Gelb. Gute mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln und Chemikalien. Hochflexibel. Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons. TULT DS ist ein UL-gelisteter 3:1 Schrumpfschlauch, welcher bereits in einem praktischen Leiterformat geliefert wird. Das vorgefertigte Format erlaubt nicht nur das beidseitige Bedrucken, sondern zudem die leichte und schnelle Entnahme eines beliebigen Markierers. Der Schrumpfschlauch besteht aus einer Polyolefinverbindung und verfügt somit über eine gute mechanische Festigkeit sowie Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln und Chemikalien. Er eignet sich hervorragend zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen im Schaltschrankbau, für militärische Geräteanwendungen, in der Automatisationstechnik, Medizintechnik, Automobilindustrie und in der Kabelkonfektion. Dank der speziellen Oberflächenbehandlung werden jederzeit hervorragende Druckergebnisse mit dem abgestimmten System von HellermannTyton erzielt.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 306,58*
€ 356,46*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 318,57*
€ 356,47*
€ 5,95*
ab € 323,11*
€ 362,98*
Frei Haus
ab € 326,09*
€ 366,56*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 330,64*
€ 369,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 369,90*
€ 440,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 365,89*
€ 435,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 357,65*
€ 425,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 349,17*
€ 415,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 330,64*
€ 393,46
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,66128* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,50*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.895,79*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.920,63*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 778,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.