Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax AH814-GM1926 E-KLIPS Kralle Flansch m.Rohrclip T8-14mm D19-26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0323445
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     AH814-GM1926
EAN/GTIN:
     4013339749065
Suchbegriffe:
Rohrclip
Stahlträgerbefestigung
rohrclip niedax
rohrclip
E-Klips, Flanschkralle mit Rohrclip, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, Rohrclip an Flanschkralle drehbar, für Rohrabhängung. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 8 - 14 mm Aufschlagtiefe B : 20,3 mm für Rohr-Ø : 19 - 26 mm Tragfähigkeit F : 0,12 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 2,66*
€ 4,04*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,67348*
€ 4,06348*
25
€ 5,95*
ab € 3,24878*
€ 4,24878*
1
€ 3,90*
ab € 3,01*
€ 4,55*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 3,6552*
€ 4,7552*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06348*
€ 4,83554
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78348*
€ 4,50234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64348*
€ 4,33574
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50348*
€ 4,16914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31348*
€ 3,94304
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67348*
€ 3,18144
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.