Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0325536 Herst.-Nr.: LC2K1201B7 EAN/GTIN: 3389110789850 |
| |
|
| | |
| Kompaktes 3-poliges WendeschützTeSys K für Motoranwendungen. Nennwert 12A AC-3 5. 5kW@400V, beinhaltet eine 24V 50/60Hz AC-Spule, 2 Schließer Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung und eine vorverdrahtete Wendeschaltung. LC2K1201B7 ist ein 3-poliges Wendeschütz TeSys K für einfache Motoranwendungen bis 5,5kW@400V. Sehr kompakt, DIN-Schienen-kompatibel, mit Anschlüssen über Schraubklemmen, wird er mit einer mechanischen Verriegelung und einem vorverdrahteten Wendeschaltung montiert. Es beinhaltet eine 24V 50/60Hz AC-Spule und 2NC eingebaute Hilfskontakte. Es erfüllt mehrere Normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und ist Green Premium (RoHs/Reach) zertifiziert. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 55,53* | € 67,75* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 55,65* | € 69,39* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 58,88* | € 70,26* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 60,66* | € 71,61* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,97* | € 72,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|