Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider KBA25ED4303TW Verteiler- streckenstück gerade 25A 3m weiß lack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0327856
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBA25ED4303TW
EAN/GTIN:
     3606480000157
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Phasenschiene
Sammelschienen
Dies ist eine gerade Länge für Canalis KBA-Sammelschienen-Kanäle. Canalis KBA ist für die Verteilung von Beleuchtung und Steckdosen vorgesehen. Der Bemessungsbetriebsstrom beträgt 25A bei 35°C. Die Bemessungsbetriebsspannung liegt zwischen 230VAC und 400VAC 50/60Hz. Diese gerade Länge besteht aus 3 Abzweigungen, die im Abstand von maximal einem Meter am Hauptstromkreis (vorne) angebracht sind. Er bettet 1 Stromkreis mit 3L+N+PE-Polarität ein. Diese Einspeiseeinheit wird mit einem optionalen Fernsteuerungskreislauf aus 2 Leitern geliefert und ist in der Lage, das DALI-Protokoll für das Lichtmanagement zu übertragen und zu verteilen. Er bietet die Schutzart IP55 gemäß der Norm IEC 60529, die den Schutz der Kabelkanäle vor Spritzwasser und Staub gewährleistet. Es bietet IK06-Schutz gemäß der Norm IEC 62262 gegen externe mechanische Stöße. Die Länge beträgt 3 m, und der Querschnitt ist 30 mm x 46 mm. Verkauft in Losen von 6 Einheiten. Er ist aus weiß lackiertem Stahlblech RAL 9003 gefertigt. Canalis KBA ist konform mit der Norm IEC/EN 61439-6. Er ist nicht flammenausbreitend gemäß den Empfehlungen der Norm IEC 60332-3. Alle Isolier- und Kunststoffmaterialien sind halogenfrei und haben eine erhöhte Feuerwiderstandsfähigkeit (IEC 60695-2).
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 195,00*
ab € 76,58667*
€ 88,94667*
19 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 78,29*
€ 92,31*
19 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 69,00*
ab € 82,25*
€ 95,57*
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 76,67*
€ 95,74*
23 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,62*
€ 98,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.