| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0329562 Herst.-Nr.: 2170488/150 EAN/GTIN: 4044774869551 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ethernet-Leitung ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26 150 M, Ethernet-Leitung, Schleppkette, flexibel, EtherCAT, ETHERNET/IP, Cat.6, SF/UTP, PUR, Halogenfrei, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen, Nutzen: Cat6-Performance bis 1 Gbit/s,UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Hochflexibler Leitungsaufbau mit Trennkreuz zum Schutz der Aderpaare für maximale mechanische Beanspruchung,Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial,Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie ,Erfolgreich getestet auf über 4 Mio Biegezyklen in der Schleppkette ,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel kat 6 grün, alarmkabel, datenleitung lappkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |