Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4G 1 100m 300/500V HFFR gesch. flex. 1123269/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0330640
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123269/100
EAN/GTIN:
     4044774599632
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G1 100 M, Steuerleitung, 4G1, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,HFFR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen, Nutzen: Einfache Handhabung und Installation aufgrund flexibler Ausführung,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung,Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall,DNV-Zulassung für maritimen Einsatz,Platzsparend aufgrund kleiner Außendurchmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 167,076*
€ 204,766*
Frei Haus
ab € 175,31*
€ 216,11*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 204,766*
€ 243,67154
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,036*
€ 240,42284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,516*
€ 227,90404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,746*
€ 219,84774
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 167,076*
€ 198,82044
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,67076* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.