| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0331047 Herst.-Nr.: 53362 EAN/GTIN: 4034451533622 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elektronischer Transformator 41x35x165 mm Elektronischer Transformator 150PT, unabhängiger Transformator, IP40, Isolationsschutzklasse II, Lichtregulierung mit Phasenabschnittsdimmer (IGBT), und Phasenabschnittsdimmer (TRIAC) für induktive Lasten und Tronic Dimmer, Schutz gegen Netzüberspannungen, elektronischer Schutz gegen dauernde Kurzschlüsse und Überlasten auf der Sekundärzuleitung und thermische Progressivsicherung (NTC) gegen Übertemperaturen (Wiederherstellung automatisch), Klemmenabdeckungen und Zugentlastungen für Kabel mit Durchmesser von 4 bis 8÷9 mm, zwei Eingangsklemmen für mögliche Parallelschaltung (max. 450VA, max. 750VA PT210/PT250) und drei Ausgangsklemmen, Ausgang 12V. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, scharnberger+has. trafo, elektronik transformator |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |