Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796P 4G 6+(2x1,5) PUR UL/CSA AWM+VDE 0025322


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0332943
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0025322
EAN/GTIN:
     4044776250746
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796P 4G6+(2x1,5), Servoleitung, 4G6+(2x1,5), Extended-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich, Nutzen: VDE-geprüfte Qualität,Langlebiger Schleppketteneinsatz bei langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse Extended Line),Besonders öl- und bohrflüssigkeitsbeständig und damit ideal für raue Umgebungen,Dadurch erzielte längere Instandhaltungszyklen sparen Kosten und steigern die Effizienz von Maschinen,Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik,Ausgesprochen witterungsbeständig mit Einsatzmöglichkeit in breitem Temperaturbereich,Produkt ist mit einem bzw zwei geschirmten Steueraderpaaren für bspw Bremse und Temperaturfühler erhältlich,Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance,UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Kompatibel zu Servoantrieben namhafter Hersteller
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 11,96*
€ 16,83*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,04146*
€ 16,95146*
€ 6,90*
ab € 13,09*
€ 27,69*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,95146*
€ 20,17224
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,75146*
€ 19,93424
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,08146*
€ 19,13694
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,40146*
€ 18,32774
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,79146*
€ 17,60184
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,04146*
€ 14,32934
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.