| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0334397 Herst.-Nr.: Z204A EAN/GTIN: 4012932124408 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AC/DC Zangenstromsensor mit Spannungsausgang für Multimeter, 1800A, 32mm Ø. Die Zangenstromsensoren CP30, CP330, CP1100 und CP1800 wurden zur genauen, berührungslosen Messung von AC- und DC-Strömen sowie komplexen Stromsignalformen (TRMS) entwickelt. Unter Verwendung neuester Hall-Effekt Technologie eignen sie sich zur exakten Strommessung.. Durch ihre Eigenschaften werden die Hall-Effekt Sensoren zum leistungsstarken Instrument zur Messung an Umrichtern, getakteten Schaltnetzteilen, industriellen Steuerungen und anderen Anwendungen, die eine Strommessung oder Analyse der Signalform benötigen.. AC- und DC-Strommessung für TRMS MultimeterHohe Genauigkeit 1%100 mA / 500 mA AuflösungAutomatisches Abschalten zum BatteriesparenHohe Bandbreite DC..20 kHzDie Übertragunsfaktoren lassen sich in den METRAHIT Multimetern direkt einstellenEinfacher Nullableich über Tastendruck TYP CP1800 Messbereich 0..125 / 1250 A Auflösung 100 / 500 mA Überstromfähigkeit 2000 A (60s) Verstärkungsdrift /°C ±0,1 % v. MW Übertragungsfaktor 10 / 1mV/A Allg. DC-Genauigkeit ±1% v. MW ±100/500 mA Frequenzbereich DC bis 20 kHz (-1 dB) Zangenöffnung 32 mm Artikelnummer Z204A . Stromsparschaltung: Das Gerät schaltet sich nach ca. 10 Minuten automatisch ab, falls keine Taste in dieser Zeit betätigt wurde. Die Abschaltung kann aufgehoben werden.. 1 AC- / DC- Stromsensor1 9-V-Alkaline-Batterie1 Bedienungsanleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Multitester, Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, gossen metrawatt multimeter, multimeter, multimeter catiii |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 329,03* | € 365,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 338,63* | € 365,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 340,25* | € 365,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 349,66* | € 376,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 352,61* | € 381,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|