| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0335016 Herst.-Nr.: 171230 EAN/GTIN: 4015081677191 |
|
|
| | |
| Der Smart Home Controller ist das innovativste Produkt der xComfort Serie, welches die Funktionen einer modernen Elektroinstallation, wie z.B.: zentrales Anzeigen und Bedienen, Beleuchtung, Beschattung, Energiemonitoring, Temperaturregelung, Szenarien, IPKameras, Makros usw. ermöglicht. Der Smart Home Controller muss mittels LAN-Kabel mit einem (WLAN)-Router verbunden werden. Je nach vorhandenem Netzwerk kann mittels Smart-Phone, Smart TV (vollständiger Browser), PC, Laptop, Tabletts usw. entweder lokal über WLAN, oder fern über das Internet auf den Smart Home Controller und die xComfort Anlage zugegriffen werden. Zum intuitiven Steuern, Bedienen und Darstellen der Anlage stehen eine iOS APP (iPhone, iPad, iPod), eine Android APP (Smart Phone, Tablets) und ein Webbrowser (mobile Geräte, Desktop, PC, Laptop, ...) zur Verfügung. Verschiedene Status-LEDs am Gerät geben Aufschluss über Funktion und Status des Gerätes, der Anlage bzw. der Kommunikationsverbindung. Zur Konfiguration benötigt man die Eaton RF Software 2.19 oder höher und einen Webbrowser für das im Smart Home Controller integrierte Konfigurations-Webinterface. Nach einer Basiskonfiguration hierdurch wird die Anzeige und Bedienoberfläche für die APPs und dem Webbrowser automatisch generiert. Die Installation erfolgt Aufputz an der Wand oder auf einer 55 mm bzw. 68 mm Schalter-, Abzweig- oder Installationsdose. Das Gerät kann aber auch als Standgerät, mittels im Lieferumfang enthaltenen Gerätefüßen, verwendet werden. Eine Fernbenachrichtigung bei Auftreten von bestimmten Ereignissen über Email oder per gebührenpflichtigem „Clickatell-SMS-Service“ ist einstellbar. Die Versorgung erfolgt über ein im Lieferumfang enthaltenes Stecker-Netzgerät. Ein LAN-Netzwerkkabel ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 327,45* | € 364,55* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 331,69* | € 367,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 342,10* | € 380,22* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 347,28* | € 390,20* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 352,77* | € 392,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|