| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0338067 Herst.-Nr.: 0151.0321 EAN/GTIN: 4012799513216 |
| |
|
| | |
| Brandschutz-Deckenschott für Abluftsysteme ER. Mit durchgehend freiem Querschnitt und glatten Innenflächen. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungsnummer Z-41.3-556. Zulassungsbescheid unter www.maico-ventilatoren.com. Feuerwiderstandsklasse K90-18017. Wartungsfrei.Artikel: TS 18 DN 125, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbauort: Decke, Einbauart: Unterputz, Material: Stahlblech, Gewicht: 1,27 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,31 kg, Brandschutz: ja, Geeignet für Nennweite: 125 mm, Breite: 256 mm, Höhe: 162 mm, Tiefe: 156 mm, Breite mit Verpackung: 257 mm, Höhe mit Verpackung: 163 mm, Tiefe mit Verpackung: 160 mm, Zulassungsnummer: Z-41.3-556 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 184,73* | € 217,89* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 192,33* | € 231,49* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 212,64* | € 248,68* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 212,26* | € 249,39* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 215,65* | € 252,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|