| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0338821 Herst.-Nr.: 302220 EAN/GTIN: 4044773764567 |
| |
|
| | |
| Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 300 20X0.34 22/20C, Datenleitung Niederfrequenz, 20X22 AWG, PVC, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Steuer- und Signalleitungen für interne und externe Verkabelung,Direkte Erdverlegung in den USA normativ erlaubt für Leiternennquerschnitte 18 AWG und 16 AWG, dank DIRECT BURIAL-Zulassung für diese Querschnitte,Für den nordamerikanischen Markt,Torsionsbeständig bis ±150 °/m im Drip Loop von Windkraftanlagen,In den USA auf Basis CMG, PLTC oder ITC direkte Verlegung auf Pritsche, in Kombination mit -ER (Exposed Run) für ungeschützte Übergangssektionen von je max 1,8 m Länge, Nutzen: Kostensparende, einfache Installation durch Verzicht auf geschlossene Kabelsysteme (geeignet für offene Verlegung),Breite Einsatzmöglichkeit durch mehrfache Zertifizierungen |
| | |
| | | |
| | | |
| |