Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLE Datenkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0338852
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170139
EAN/GTIN:
     4044773639070
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Ethernet-Leitung UNITRONIC® LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX, Ethernet-Leitung, flexibel, feste Verlegung, Cat.5e, SF/UTP, Halogenfrei, grau, Anwendungsgebiete: Für alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet ,Zur Verkabelung von Gebäuden und Rechenzentren,Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge , Nutzen: Erfüllt Anforderungen an das Übertragungsverhalten nach EIA/TIA-568 und TSB36 sowie ISO/IEC 11801/EN 50173 (Link-Klasse FA),Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie ,Mit robustem PVC-Außenmantel oder halogenfreiem LSZH-Außenmantel verfügbar ,Dank flexiblem Leitungsaufbau zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt,In verschiedenen Schirmungsvarianten erhältlich,Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz (Cat5e) bzw bis 600 MHz (Cat7),Einfacher zu konfektionieren als starre LAN-Leitungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 1,025*
€ 1,315*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,02687*
€ 1,68687*
1
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 3,00*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,68687*
€ 2,00738
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,47687*
€ 1,75748
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,37687*
€ 1,63848
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,31687*
€ 1,56708
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,26687*
€ 1,50758
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,02687*
€ 1,22198
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.