Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0340361 Herst.-Nr.: 1062900 EAN/GTIN: 4044776551867 |
| |
|
| | |
| Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 1G6, Einaderleitung, 1G6, grün-gelb, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet,Auch zur festen Verdrahtung im Schaltschrank bzw in Anwendungen geeignet, wo durch limitierte Platzverhältnisse und Mindestbiegeradien der Einsatz mehradriger Leitungen schwierig ist,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, moderat dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette, Nutzen: Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik,Langlebiger Schleppketteneinsatz bei moderaten Verfahrwegen oder Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse Basic Line),UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum |
| | |
| | | |
| | | |
| |