| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0340868 Herst.-Nr.: 12130 EAN/GTIN: 9008439121304 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für die einfache Unterputz-Verlegung von flexiblen Schläuchen und Rohren, ohne zu gipsen, auf Beton, Hohlziegel, Ytong, Gipswänden und Durisolziegel. Mit dem Lanzenbohrer LB - dem unumgänglichen Werkzeug für die perfekte Unterputz Montage - erfolgt die exakte Lochbohrung im Hohlblockziegel, die USE wird zuerst um den Schlauch geclipst und dann ins Bohrloch gesteckt. Die Schelle ist in drei Dimensionen erhältlich und ist für die Aufnahme von zwei Spannbereichen geeignet. Die USE ist eine Unterputzschelle für flexible Rohre und Schläuche ohne zu gipsen für die Einzelverlegung. Die integrierte Nase an der Innenseite der Schelle erlaubt das Spannen des Schlauches zwischen zwei Schellen - für einen leichteren Kabeleinzug, hellgrau, halogenfrei, PP, Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C, silikonfrei, Spannbereich Rohrdimension 25-32, Dübellänge 55 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 14,71* | € 21,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 15,512* | € 22,102* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 16,34* | € 23,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,15512* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|