Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 31241 Kupplung MULTI-GRIP TE+ 16A 4p 400V 6h IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0341533
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     31241
EAN/GTIN:
     4024941312417
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee kupplungsdose bals
Kupplung QUICK-CONNECT TE 16A 4p (3P+PE) 400V (380 - 415V~) 6h IP67, Frequenz: 50/60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung, Gerätefarbe: Gehäuse rot RAL 3000, Klappdeckel rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035, Gerätehöhe: 160 mm, Gerätebreite: 79 mm, Gerätetiefe: 84 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, cee-kupplung ip67
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 21,45*
€ 29,50*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 29,22*
€ 39,44*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 55,43*
€ 70,53*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 62,02*
€ 71,02*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 57,89*
€ 73,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21349
ab € 25,26*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210583
ab € 39,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.