| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0348398 Herst.-Nr.: 0031361/100 EAN/GTIN: 4044774738543 |
| |
|
| | |
| Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 3x2x0,5 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für gelegentlich bewegten Einsatz,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,UV- und ölbeständiges Material, Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege,Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt,Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, liycy 3x2x0 2 |
| | |
| |