| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0355145 Herst.-Nr.: EVC549 EAN/GTIN: 4021179275200 |
| |
|
| | |
| Anschlusskabel mit Buchse, Betriebsspannung < 30 V AC, 10 m, PUR, Gehäusewerkstoffe Gehäuse: TPU orange, Dichtung: FKM, IP 65, IP 67, Silikonfrei ja, Halogenfrei ja, Vergoldete Kontakte ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensor-aktor kabel 10m 5polig, as-i kabel, as-i leitung ifm |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,91* | € 32,46* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,94* | € 37,25* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,10* | € 37,30* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,84* | € 37,72* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 29,70* | € 37,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|